曜日別特売

リトルミイ エプロン

リトルミイ エプロン - セントレディスリトルミイ エプロン - セントレディスリトルミイ エプロン - セントレディス

タオルホルダーが付いているので、急ぎの時もすぐに使用できます。サイドボタンなので、脱ぎ着しやすい。☆フロントボタンは飾りです。

用途ムーミンキャラクターの保育士・看護師・介護士用エプロンピンク・ベージュサイズM~L混率(%)ポリエステル80/綿20総丈(cm)84バスト(cm)79~94性別レディース内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15612688ST-IM0051
3,000
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする