セントレディス
リトルミイ エプロン
タオルホルダーが付いているので、急ぎの時もすぐに使用できます。☆フロントボタンは飾りです。
用途
ムーミンキャラクターの保育士・看護師・介護士用エプロン
色
ボルドー
サイズ
フリー(M~L)
混率(%)
ポリエステル80、綿20
総丈(cm)
84
バスト(cm)
79~94
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15612697
ST-IM0054
¥
3,500
¥
3,498
¥
3,848
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください