セントレディス
ムーミン エプロン
かぶりで着るタイプです。ポケットは前に二つあります。両側裾にスリットがあります。
用途
ムーミンキャラクターの保育士・看護師・介護士用エプロン
色
ベージュ
サイズ
フリー(M~L)
混率(%)
本体生地:ポリエステル80、綿20、切り替え生地:ポリエステル100
総丈(cm)
84
バスト(cm)
79~94
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15612715
ST-IM0056
¥
3,500
¥
3,498
¥
3,848
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください