セントレディス
ムーミン エプロン
サイドボタンでかぶりで着るタイプです。ポケットは前に2つと後ろに1つあります。
用途
ムーミンキャラクターの保育士・看護師・介護士用エプロン
サイズ
フリー(M~L)
混率(%)
本体生地:ポリエステル65、綿35、プリント生地:ポリエステル100
総丈(cm)
84
バスト(cm)
79~94
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15612724
ST-IM0057
パープル
¥
3,500
¥
3,498
¥
3,848
(税込)
5日以内出荷
15612740
ST-IM0058
グレージュ
¥
3,500
¥
3,498
¥
3,848
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください