セントレディス
ムーミン エプロン
斜め前ボタンで脱ぎ着しやすい。左サイド前ボタン、かぶりタイプ、右前ポケット×1、左サイドポケット×1
用途
ムーミンキャラクターの保育士・看護師・介護士用エプロン
色
サーモンピンク/アイボリー
サイズ
M~L
混率(%)
本体生地:ポリエステル80/綿20、プリント生地:ポリエステル100
総丈(cm)
84
バスト(cm)
79~94
性別
レディース
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15612749
ST-IM0059
¥
3,500
¥
3,498
¥
3,848
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください