ムーミン エプロン

ムーミン エプロン セントレディス ムーミン エプロン セントレディス ムーミン エプロン セントレディス

サイドボタンでかぶりで着るタイプです。ポケットは前に2つあります。サイドボタン式なので、脱ぎ着しやすく便利です。胸ポケットあり。肩の部分があいていて、右サイドにスリットが入っているので、動きやすい仕様です。男女兼用タイプです。

用途男女兼用のムーミンキャラクターの保育士・看護師・介護士用エプロン ネイビー サイズフリー(M~LL) 混率(%)ポリエステル65、綿35 総丈(cm)89 バスト(cm)79~104 内容量1枚
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
15612794 ST-IM0050
3,500
3,498
3,848 (税込)
4日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする