セントレディス
ムーミン エプロン
タオルホルダーがついているので、急ぎの時もすぐに使用できます。本商品は男女兼用タイプです。
用途
男女兼用のムーミンキャラクターの保育士・看護師・介護士用エプロン
色
ブラウン/ベージュ
サイズ
S~L(メンズ)、M~LL(レディース)
混率(%)
ポリエステル80/綿20
総丈(cm)
89
バスト(cm)
79~104
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15612810
ST-IM0053
¥
3,700
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください