パーティションバッグLL

パーティションバッグLL - セトクラフトパーティションバッグLL - セトクラフトパーティションバッグLL - セトクラフトパーティションバッグLL - セトクラフトパーティションバッグLL - セトクラフトパーティションバッグLL - セトクラフトパーティションバッグLL - セトクラフトパーティションバッグLL - セトクラフト

アウトドアにぴったりなパーティションバッグLL。
たっぷり収納できるサイズ。ショルダーベルト付きで重い荷物も運びやすく、買い物バッグとしても使える大容量のバッグです。両側面とフタの裏にメッシュポケットを備え、外側の底面に汚れに強いターポリン生地を、内側にはアルミ生地を採用しており、簡易的な保冷バッグとしても使えます。

付属品カラビナ型フック×1、マジックテープ付き仕切り×2、底板、ショルダーベルト材質ポリエステル機能折りたたみ可能寸法(幅W×長さL×高さH)(cm)(ハンドル含まず)約31.5×23.5×32内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15613318SF-3815-BEベージュ
5,500
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
15613327SF-3815-BKブラック
5,500
4,998
5,498(税込)
10日以内出荷
返品不可
15613336SF-3815-KHカーキ
5,500
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする