曜日別特売

空気式ストレートグラインダ 空神ストレートロングレバー式前方排気

空気式ストレートグラインダ 空神ストレートロングレバー式前方排気 - ニューレジストン空気式ストレートグラインダ 空神ストレートロングレバー式前方排気 - ニューレジストン空気式ストレートグラインダ 空神ストレートロングレバー式前方排気 - ニューレジストン空気式ストレートグラインダ 空神ストレートロングレバー式前方排気 - ニューレジストン空気式ストレートグラインダ 空神ストレートロングレバー式前方排気 - ニューレジストン空気式ストレートグラインダ 空神ストレートロングレバー式前方排気 - ニューレジストン空気式ストレートグラインダ 空神ストレートロングレバー式前方排気 - ニューレジストン

高精度なチャック構造により、作業性がアップ!
振動が少ない為、疲労感も軽減されます。握りやすいグリップ形状と滑り止めローレット仕様で、操作性抜群です。
スピンドル長が147mmで、より深部の研削が可能な製品です。

付属品エアプラグ(取付R1/4)×1個、スパナ14mm×2個全長(mm)173使用圧力(MPa)0.6本体質量(kg)0.64騒音値(dB)83空気消費量(m3/min)0.4コレットサイズ(mm)6握り径(Φmm)33無負荷回転速度(min-1[r.p.m])24000使用エアーホース内径(Φmm)9.5スイッチング方式レバー排気方向前方内容量1台
注意
※ご使用前に取扱説明書を必ずお読み下さい。
※コレットチャック3mmは別売りとなっております。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15614709GR-L-SKLF
オープン
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削(グラインダー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする