曜日別特売

プラスチックマスクボックス

プラスチックマスクボックス - アーテック[学校教材・教育玩具]プラスチックマスクボックス - アーテック[学校教材・教育玩具]

約40枚収納可能!約40枚収納可能!

セット内容本体×1材質PP寸法(mm)126×182×厚77包装形態袋入り収納枚数(枚)約40適合寸法(mm)収納マスクサイズ目安:約175×95内容量1個
注意
※マスクは付属しておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1561461452202
オープン
228
251(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする