アーテック[学校教材・教育玩具]
立体不織布カラーマスク(三層構造)(50枚入)ピンク
口元の空間をしっかりキープ毎日の気分に合わせて選べるカラータイプ不織布製
セット内容
本体のみ
材質
不織布、ポリエステル、特殊プラスチック
形状
柳葉型(ダイヤモンド型)
寸法(mm)
本体約210×80(展開時)
色
ピンク
入数(枚)
50
構造
3層
対象
PM2.5、花粉、ウイルス、風邪
ひもタイプ
耳かけ
内容量
1箱(50枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15614648
52392
オープン
¥
800
¥
880
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください