カバー付ショートブーツ

カバー付ショートブーツ - ジェイワークスプランニングカバー付ショートブーツ - ジェイワークスプランニングカバー付ショートブーツ - ジェイワークスプランニング

ショート丈・かかとのキック付きで、脱ぎ履きしやすい!
軽い履き心地!
カバー付きだから、水や土が入りにくい!

用途屋外作業、水回りの作業、洗車、アウトドア・レジャー、農作業・ガーデニング、雨の日の外出に形状ハイカットブラック×カーキ材質(アッパー)天然ゴム・その他機能軽量材質(カバー)PU高さ(cm)約28(26サイズ)靴タイプブーツ内容量1足
全6種類を絞り込む
サイズ(cm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15614158JK-077424.5
オープン
3,198
3,518(税込)
7日以内出荷
返品不可
15614167JK-077425
オープン
3,198
3,518(税込)
7日以内出荷
返品不可
15614176JK-077425.5
オープン
3,198
3,518(税込)
7日以内出荷
返品不可
15614185JK-077426
オープン
3,198
3,518(税込)
7日以内出荷
返品不可
15614194JK-077427
オープン
3,198
3,518(税込)
7日以内出荷
返品不可
15614210JK-077428
オープン
3,198
3,518(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする