曜日別特売

軽半ゴム長靴

軽半ゴム長靴 - ジェイワークスプランニング

昔ながらの定番長靴!
吸汗速乾インナー仕様!

用途屋外作業、水回りの作業、洗車、アウトドア・レジャー、農作業・ガーデニング、雨の日の外出に形状ハイカットブラック材質(アッパー)天然ゴム・その他機能吸汗速乾インナー高さ(cm)約30(26サイズ)靴タイプ長靴内容量1足
全8種類を絞り込む
サイズ(cm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15614334JK-074124
オープン
2,498
2,748(税込)
7日以内出荷
返品不可
15614350JK-074124.5
オープン
2,498
2,748(税込)
7日以内出荷
返品不可
15614359JK-074125
オープン
2,498
2,748(税込)
7日以内出荷
返品不可
15614368JK-074125.5
オープン
2,498
2,748(税込)
7日以内出荷
返品不可
15614377JK-074126
オープン
2,498
2,748(税込)
7日以内出荷
返品不可
15614386JK-074127
オープン
2,498
2,748(税込)
7日以内出荷
返品不可
15614395JK-074128
オープン
2,498
2,748(税込)
7日以内出荷
返品不可
15614404JK-074129
オープン
2,498
2,748(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする