ジェイワークスプランニング
婦人カバー付長靴
水や雪、土などが入りにくいカバー付き♪
用途
屋外作業、水回りの作業、洗車、アウトドア・レジャー、農作業・ガーデニング、雨の日の外出に
形状
ハイカット
色
ブラック
材質(アッパー)
天然ゴム・その他
機能
吸汗速乾インナー
材質(カバー)
PU
高さ(cm)
約32(24サイズ)
対象
女性用
靴タイプ
長靴
内容量
1足
全6種類を絞り込む
サイズ(cm)
選択してください
22.5
23
23.5
24
24.5
25
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15614429
JKL-0814
23
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
7日以内出荷
返品不可
15614438
JKL-0814
23.5
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
15614447
JKL-0814
24
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
15614456
JKL-0814
24.5
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
7日以内出荷
返品不可
15614465
JKL-0814
25
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
7日以内出荷
返品不可
15614420
JKL-0814
22.5
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください