ジェイワークスプランニング
婦人ゴム長靴
水まわりの作業やガーデニングなど、いろいろなシーンで使える定番長靴です。
用途
屋外作業、水回りの作業、洗車、アウトドア・レジャー、農作業・ガーデニング、雨の日の外出に
形状
ハイカット
色
ネイビー
材質(アッパー)
合成ゴム
機能
吸汗速乾インナー
高さ(cm)
約26.5(25サイズ)
対象
女性用
靴タイプ
長靴
内容量
1足
全6種類を絞り込む
サイズ(cm)
選択してください
22.5
23
23.5
24
24.5
25
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15614474
JKL-0810
22.5
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
返品不可
15614490
JKL-0810
23
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
返品不可
15614499
JKL-0810
23.5
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
返品不可
15614508
JKL-0810
24
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
返品不可
15614517
JKL-0810
24.5
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
返品不可
15614526
JKL-0810
25
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください