EVERLAST ローカットセーフティーシューズ

EVERLAST ローカットセーフティーシューズ - スター・トレーディングEVERLAST ローカットセーフティーシューズ - スター・トレーディングEVERLAST ローカットセーフティーシューズ - スター・トレーディングEVERLAST ローカットセーフティーシューズ - スター・トレーディングEVERLAST ローカットセーフティーシューズ - スター・トレーディングEVERLAST ローカットセーフティーシューズ - スター・トレーディング
(1件のレビュー)

つま先に鋼製先芯を使用したセーフティーシューズです。
通気性の良いカップインソール入り
蒸れを逃がすアウトソール
ボクシングや総合格闘技で人気のスポーツブランドです
ハイカットタイプもあります。

用途一般作業・軽作業他甲被タイプ紐タイプ材質(先芯)材質(甲)合成皮革材質(底部)合成底機能通気性形状ローカット靴タイプスニーカー内容量1足
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
機能
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15613799STE-80024.5通気性ブラック
オープン
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
15613808STE-80025通気性ブラック
オープン
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
15613817STE-80025.5通気性ブラック
オープン
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
15613826STE-80026通気性ブラック
オープン
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
15613869STE-80024.5通気性グレー
オープン
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
15613878STE-80025通気性グレー
オープン
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
15613887STE-80025.5通気性グレー
オープン
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
15613896STE-80026通気性グレー
オープン
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
15613905STE-80026.5通気性グレー
オープン
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
15613914STE-80027通気性グレー
オープン
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
15613930STE-80028通気性グレー
オープン
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
15613835STE-80026.5通気性ブラック
オープン
取扱い終了
15613844STE-80027通気性ブラック
オープン
取扱い終了
15613860STE-80028通気性ブラック
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 15613896
2024-02-06
用途: 普段履き兼作業用
軽運送 便利屋ヨッシー運輸・通信業

この黒を先に使用していた。軽くて、履き心地が良かったんで今回は主に普段履きとして利用することにした。作業用としては、脱ぎやすいので家屋内外の搬出入作業に活躍した。ソール形状もスニーカータイプでクッション性も良かった。まだ使えそうだったのだが、つま先部分の縫い目が解けて先芯が露出してしまい引退させた。と言う事で、大いに気に入っている。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする