曜日別特売

Kaepa セーフティーTPEブーツ

Kaepa セーフティーTPEブーツ - スター・トレーディングKaepa セーフティーTPEブーツ - スター・トレーディングKaepa セーフティーTPEブーツ - スター・トレーディングKaepa セーフティーTPEブーツ - スター・トレーディングKaepa セーフティーTPEブーツ - スター・トレーディングKaepa セーフティーTPEブーツ - スター・トレーディングKaepa セーフティーTPEブーツ - スター・トレーディングKaepa セーフティーTPEブーツ - スター・トレーディング

つま先に鋼製先芯を使用したセーフティーブーツです。
インソール入り
軽くて柔らかく寒くなっても固くならないTPEラバーを使用
人気スポーツブランドです

用途一般作業・軽作業他材質(アッパー)TPE機能軽量・柔軟材質(底部)合成底材質(先芯)靴タイプブーツ内容量1足
全8種類を絞り込む
サイズ(cm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15614079STK-5100ブラックM24.5~25
オープン
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
15614088STK-5100ブラックL25.5~26
オープン
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
15614097STK-5100ブラックLL26.5~27
オープン
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
15614106STK-5100ブラック3L27.5~28
オープン
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
15614115STK-5100グリーンM24.5~25
オープン
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
15614124STK-5100グリーンL25.5~26
オープン
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
15614140STK-5100グリーンLL26.5~27
オープン
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
15614149STK-5100グリーン3L27.5~28
オープン
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする