瓜生製作
オイルパルスレンチ
高い締付け精度を誇るエアツールの最高峰!
高効率・高精度・そして優れた耐久性の3拍子揃ったオイルパルスレンチ!
全長(mm)
264(ソケット/ビットなし)
質量(kg)
4(ソケット/ビットなし)
タイプ
低圧タイプ/ピストルタイプ
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
(0.4MPa)3000、(0.5MPa)3100
使用空気圧力(MPa)
0.4~0.5
空気消費量(m
3
/min)
0.5
ソケット差込角(mm)
19Sq
軸心より側面まで(mm)
52
ホース口金取付ねじ
Rc3/8
騒音レベル(dB(A))
80
能力ボルト径(mm)
16
振動(m/s
2
)
加速度(3-axes):3.1
トルク範囲(N・m[kgf・m])
(0.4~0.5MPa)130-210
推奨ホース内径(Φmm)
11
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15613510
UAT180L
¥
260,200
¥
249,800
¥
274,780
(税込)
11日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください