曜日別特売

リゲッタ リゲッパフーユー

リゲッタ リゲッパフーユー - リゲッタリゲッタ リゲッパフーユー - リゲッタリゲッタ リゲッパフーユー - リゲッタリゲッタ リゲッパフーユー - リゲッタリゲッタ リゲッパフーユー - リゲッタリゲッタ リゲッパフーユー - リゲッタリゲッタ リゲッパフーユー - リゲッタリゲッタ リゲッパフーユー - リゲッタ

リゲッタ独自の立体三層構造インソールを使用しており、クッション性に優れたふんわり柔らかな履き心地。片足の重さは約90gの軽さ。
インソールはふわふわで柔らかく抗菌防臭、蓄熱効果があり、冬でも足元ポカポカです。

材質甲材:ポリエステル、底:合成皮革・EVAヒール(cm)2.5靴タイプスリッパストーム(cm)2内容量1足
全6種類を絞り込む
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
サイズ(cm)
底面の幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15613546CHR005-LGY-LライトグレーL105(片足)24.5~25.5100
オープン
4,527
4,980(税込)
5日以内出荷
返品不可
15613580CHR005-GRY-LグレーL105(片足)24.5~25.5100
オープン
4,527
4,980(税込)
5日以内出荷
返品不可
15613537CHR005LGY-MライトグレーM90(片足)22.5~24.590
オープン
取扱い終了
返品不可
15613555CHR005-LGY-XLライトグレーXL120(片足)25~26.590
オープン
取扱い終了
返品不可
15613564CHR005-GRY-MグレーM90(片足)22.5~24.590
オープン
取扱い終了
返品不可
15613589CHR005-GRY-XLグレーXL120(片足)25~26.590
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スリッパ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする