リゲッタ クロスベルトウェッジサンダル

リゲッタ クロスベルトウェッジサンダル - リゲッタリゲッタ クロスベルトウェッジサンダル - リゲッタリゲッタ クロスベルトウェッジサンダル - リゲッタリゲッタ クロスベルトウェッジサンダル - リゲッタリゲッタ クロスベルトウェッジサンダル - リゲッタリゲッタ クロスベルトウェッジサンダル - リゲッタリゲッタ クロスベルトウェッジサンダル - リゲッタリゲッタ クロスベルトウェッジサンダル - リゲッタ

リゲッタにシンプルなクロスウェッジサンダルが登場
足首側のベルトは面テープで調整でき、クロスベルトの付け根にはゴムが施されていて絶妙なフィット感。
バックベルトも付いているので、カカトが抜けやすい方にも安心して履けます。

材質合成皮革・ゴム/底:合成底(ポリウレタン)ヒール(cm)5.5靴タイプサンダルストーム(cm)2内容量1足
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
サイズ(cm)
底面の幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15613598R2682-BLK-SブラックS260(片足)22~22.580
オープン
6,346
6,981(税込)
5日以内出荷
15613607R2682-BLK-MブラックM280(片足)23~32.582
オープン
6,346
6,981(税込)
5日以内出荷
15613616R2682-BLK-LブラックL300(片足)24~24.584
オープン
6,346
6,981(税込)
5日以内出荷
15613625R2682-BLK-LLブラックLL320(片足)25~25.586
オープン
6,346
6,981(税込)
5日以内出荷
15613634R2682-IVO-SアイボリーS260(片足)22~22.580
オープン
6,346
6,981(税込)
5日以内出荷
15613650R2682-IVO-MアイボリーM280(片足)23~32.582
オープン
6,346
6,981(税込)
5日以内出荷
15613659R2682-IVO-LアイボリーL300(片足)24~24.584
オープン
6,346
6,981(税込)
5日以内出荷
15613668R2682-IVO-LLアイボリーLL320(片足)25~25.586
オープン
6,346
6,981(税込)
5日以内出荷
15613677R2682-LBL-SライトブルーS260(片足)22~22.580
オープン
6,346
6,981(税込)
5日以内出荷
15613686R2682-LBL-MライトブルーM280(片足)23~32.582
オープン
6,346
6,981(税込)
5日以内出荷
15613695R2682-LBL-LライトブルーL300(片足)24~24.584
オープン
6,346
6,981(税込)
5日以内出荷
15613704R2682-LBL-LLライトブルーLL320(片足)25~25.586
オープン
6,346
6,981(税込)
5日以内出荷
15613720R2682-MUS-SマスタードS260(片足)22~22.580
オープン
6,346
6,981(税込)
5日以内出荷
15613729R2682-MUS-MマスタードM280(片足)23~32.582
オープン
6,346
6,981(税込)
5日以内出荷
15613738R2682-MUS-LマスタードL300(片足)24~24.584
オープン
6,346
6,981(税込)
5日以内出荷
15613747R2682-MUS-LLマスタードLL320(片足)25~25.586
オープン
6,346
6,981(税込)
5日以内出荷
15613756R2682-RBR-SレッドブラウンS260(片足)22~22.580
オープン
6,346
6,981(税込)
5日以内出荷
15613765R2682-RBR-MレッドブラウンM280(片足)23~32.582
オープン
6,346
6,981(税込)
5日以内出荷
15613774R2682-RBR-LレッドブラウンL300(片足)24~24.584
オープン
6,346
6,981(税込)
5日以内出荷
15613790R2682-RBR-LLレッドブラウンLL320(片足)25~25.586
オープン
6,346
6,981(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カジュアルサンダル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする