DELTA(デルタ)
HIDコンバージョンキット H7補修用専用バルブ
視認性は6000K(純白色)なので、HID独特の抜けるような白さを発光します。
車検対応品なので大変便利です。
用途
HIDコンバージョンキット補修用バルブ
仕様
保証:初期点灯のみ
セット内容
HIDバーナー×1個
タイプ
H4(HI/LOW切替)
消費電力(W)
35
色温度(K)
6000
適正電圧(V)
12
内容量
1セット
注意
※この商品はデルタHIDコンバージョンキット専用のバルブになります。他社製品へのご使用はおやめください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15404684
C-786
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください