タイガー魔法瓶
グリル鍋
コンパクトなのにたっぷり3.5L容量
質量(kg)
3.8
色
メタリックブラウン
消費電力(W)
1100
定格電圧(V)
100
コード長さ(m)
約 1.8
定格周波数(Hz)
50/60
定格消費電力(W)
1100
プレート
プレート2枚(波形、深なべ)
寸法(cm)
【本体】40.7×32.9×18.7、【深さ】穴あき・波形:約2.70、深なべ:約6.10、、【なべ・ププレート】穴あき・波形:約2.70、深なべ:約6.10
温度調節範囲(℃)
保温~240
満水容量(L)
深鍋:3.5
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15616337
CQE-B201TH
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください