タイガー魔法瓶
真空断熱炭酸ボトル
いつでもどこでも炭酸飲料の冷たさと爽やかさがキープできる。
口径(Φcm)
約4.8
内容量
1本
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
色
容量(L)
寸法(cm)
保冷効力(℃)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15616784
MTA-T050DC
0.29
カッパー
0.5
10.5×7.5×21.2
(6時間)8以下
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
7日以内出荷
返品不可
15616800
MTA-T050GE
0.29
エメラルド
0.5
10.5×7.5×21.2
(6時間)8以下
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
7日以内出荷
返品不可
15616809
MTA-T050KS
0.29
スチール
0.5
10.5×7.5×21.2
(6時間)8以下
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
7日以内出荷
返品不可
15616818
MTA-T080DC
0.38
カッパー
0.8
10.5×7.5×29.3
(6時間)7以下
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
7日以内出荷
返品不可
15616827
MTA-T080GE
0.38
エメラルド
0.8
10.5×7.5×29.3
(6時間)7以下
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
7日以内出荷
返品不可
15616836
MTA-T080KS
0.38
スチール
0.8
10.5×7.5×29.3
(6時間)7以下
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
8日以内出荷
返品不可
15616845
MTA-T120DC
0.47
カッパー
1.2
10.5×9.1×29.1
(6時間)7以下
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
7日以内出荷
返品不可
15616854
MTA-T120GE
0.47
エメラルド
1.2
10.5×9.1×29.1
(6時間)7以下
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
7日以内出荷
返品不可
15616870
MTA-T120KS
0.47
スチール
1.2
10.5×9.1×29.1
(6時間)7以下
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
7日以内出荷
返品不可
15616879
MTA-T150DC
0.53
カッパー
1.5
10.5×9.1×34.2
(6時間)6以下
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
15616888
MTA-T150GE
0.53
エメラルド
1.5
10.5×9.1×34.2
(6時間)6以下
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
15616897
MTA-T150KS
0.53
スチール
1.5
10.5×9.1×34.2
(6時間)6以下
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください