曜日別特売

メガネが曇りにくいカラーマスク

メガネが曇りにくいカラーマスク - メディコムジャパンメガネが曇りにくいカラーマスク - メディコムジャパンメガネが曇りにくいカラーマスク - メディコムジャパンメガネが曇りにくいカラーマスク - メディコムジャパンメガネが曇りにくいカラーマスク - メディコムジャパンメガネが曇りにくいカラーマスク - メディコムジャパンメガネが曇りにくいカラーマスク - メディコムジャパンメガネが曇りにくいカラーマスク - メディコムジャパン
(1件のレビュー)

JIS T9001(医療用マスククラスⅠ)に対応したサージカルマスクです。
メッシュの折り返しで呼気漏れを大幅カット
ピッタリが持続するアルミノーズピース
耳が痛くなりにくい幅広ソフトゴム
イヤーループは外側に溶着し、肌への摩擦を軽減しています。
耳紐もマスク本体と合わせたカラー
個包装タイプ

用途掃除・花粉レベルの吸入防止・ウィルス対策仕様ソフトゴム形状プリーツ型寸法(mm)89×178サイズふつう入数(枚)40規格JIS T9001 医療用マスククラスⅠ構造3層(液体防護性:80mmHg)包装形態個包装対象ウイルス、風邪ひもタイプ耳かけ内容量1箱(40枚)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15617116JMK200686ピンクベージュ
オープン
859
945(税込)
当日出荷
15617125JMK200687ベージュ
オープン
859
945(税込)
当日出荷
15617134JMK200698グレー
オープン
859
945(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

メガネが曇りにくいカラーマスク メディコムジャパン
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-06
用途: 検査業務中に着用しています。
教育・研究機関

メガネ使用者が多い為、こちらのマスクを重宝しています。作業中にメガネが曇ることもなく商品には満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一般・作業マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする