BONIMED
BONIMED 腹壁開創器用中弁バルファー
用途
開創器
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:27B1X00024000222
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅W×深さ(mm)
村中注文コード
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15618954
-
85×68
669-075-11
オープン
取扱い終了
返品不可
15618970
-
85×70
669-075-12
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください