BONIMED
BONIMED 超硬チップ付持針器カストロビエホ
用途
持針器
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:27B1X00024000046
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1本
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
規格
村中注文コード
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15619706
-
145
直
451-770-01
オープン
取扱い終了
返品不可
15619715
-
145
直
451-770-02
オープン
取扱い終了
返品不可
15619724
-
145
弯曲
451-770-03
オープン
取扱い終了
返品不可
15619740
-
145
弯曲
451-770-04
オープン
取扱い終了
返品不可
15619749
-
180
直
451-770-05
オープン
取扱い終了
返品不可
15619758
-
180
直
451-770-06
オープン
取扱い終了
返品不可
15619767
-
220
直
451-770-07
オープン
取扱い終了
返品不可
15619776
-
185
弯曲
451-770-08
オープン
取扱い終了
返品不可
15619785
-
220
弯曲
451-770-09
オープン
取扱い終了
返品不可
15619794
-
185
弯曲
451-770-10
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください