BONIMED
BONIMED 血管鉗子ク-リー無外傷性新生児用
用途
鉗子
全長(mm)
145
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:27B1X00024000178
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
規格
村中注文コード
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15620659
-
A
669-044-05
オープン
取扱い終了
返品不可
15620668
-
B
669-044-06
オープン
取扱い終了
返品不可
15620677
-
C
669-044-07
オープン
取扱い終了
返品不可
15620686
-
D
669-044-08
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください