曜日別特売

BONIMED アドソンピンセット超硬チップ付

BONIMED アドソンピンセット超硬チップ付 - BONIMED
用途ピンセット規格無鈎先端幅(mm)1.4医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B1X00024000294医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
村中注文コード
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15622594-125451-210-02
オープン
取扱い終了
返品不可
15622610-150451-210-04
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鋼製小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする