ベルト・鉄芯鉄板入 ナイロン胴付水中長靴

ベルト・鉄芯鉄板入 ナイロン胴付水中長靴 - 天牛(富士手袋工業)ベルト・鉄芯鉄板入 ナイロン胴付水中長靴 - 天牛(富士手袋工業)ベルト・鉄芯鉄板入 ナイロン胴付水中長靴 - 天牛(富士手袋工業)ベルト・鉄芯鉄板入 ナイロン胴付水中長靴 - 天牛(富士手袋工業)ベルト・鉄芯鉄板入 ナイロン胴付水中長靴 - 天牛(富士手袋工業)ベルト・鉄芯鉄板入 ナイロン胴付水中長靴 - 天牛(富士手袋工業)ベルト・鉄芯鉄板入 ナイロン胴付水中長靴 - 天牛(富士手袋工業)ベルト・鉄芯鉄板入 ナイロン胴付水中長靴 - 天牛(富士手袋工業)

JIST8101:2020(S種)相当鋼鉄製先芯・耐踏み抜き鉄板入!
耐寒性、防水性に優れた丈夫なナイロン製!
50mm幅胴ベルト付属(ベルトループは70mm幅ベルトにも対応)
ターポリン素材で膝部を補強!
泥で滑りにくいラジアル底!

用途水場、ぬかるみ作業、救助活動、災害の備えに!材質(胴部)表/ナイロン、裏/PVCコーティング、(靴部)PVC、(踏抜き防止版)鋼鉄モスグリーンベルト幅(mm)50機能耐寒性、防水性足幅EEE材質(先芯)鋼鉄靴タイプ長靴内容量1足
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
サイズ
サイズ(cm)
胸囲(cm)
股下(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1562473720732.4M24.5~2512592
オープン
5,998
6,598(税込)
当日出荷
1562474620732.48L25.5~2612895
オープン
5,998
6,598(税込)
当日出荷
1562475520732.66LL26.5~2713298
オープン
5,998
6,598(税込)
当日出荷
1562476420732.823L27.5~28137101
オープン
5,998
6,598(税込)
当日出荷
1562478020732.94L28.5~29137101
オープン
5,998
6,598(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レインウェア・ヤッケ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする