ケーピープラテック
紙ストロー 平口
紙100%の環境に優しい紙ストローです。個包装されていない商品です。
内容量
1パック(500本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品タイプ
入数(個)
長さ(mm)
直径(Φmm)
外装
色
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15624947
6mm 裸
ストレート
500
210
6
バラ
黒
紙
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください