ケーピープラテック
紙ストロー 平口
紙100%の環境に優しい紙ストローです。個包装された商品です。
材質
紙
長さ(mm)
210
色
黒
直径(Φmm)
6
外装
バラ
入数(個)
500
商品タイプ
ストレート
内容量
1パック(500本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15624974
6mm 単袋
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください