ケーピープラテック
紙ストロー 斜口
紙100%の環境に優しい紙ストローです。個包装された商品です。
内容量
1パック(300本)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
商品タイプ
入数(個)
長さ(mm)
直径(Φmm)
外装
色
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15624990
12mm 単袋
ストレート
300
210
12
バラ
白
紙
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
返品不可
15624999
12mm 単袋
ストレート
300
210
12
バラ
黒
紙
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください