ケーピープラテック
紙コップ用フタ 90紙平フタ
バガスが主原料のフタとなります。飲み口部分が高い形状の為、飲みやすい商品となります。
電子レンジ:可
材質
バガス
色
ホワイト
耐熱温度(℃)
110
耐油性
無し
入数
50枚
外形寸法(直径Φ×高さH)(mm)
94×10
内容量
1パック(50枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15625026
-
オープン
¥
749
¥
824
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください