ケーピープラテック
KMフードパック
フタ側に透明フィルムを貼り、中身が見えるナチュラルカラーが人気の未晒紙のフードパックです。耐水性に優れた一体型容器。サンドイッチなどの軽食からお弁当までお使いいただけます。
電子レンジ使用可
材質
紙+内側PE 窓:OPP
色
クラフト
電子レンジ
○
内容量
1パック(50枚)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(g)
外寸法(横×縦×高さ)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15625035
小 窓有
約170
105×85×40
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
3日以内出荷
返品不可
15625044
中 窓有
約250
150×85×45
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
返品不可
15625060
大 窓有
約450
175×120×45
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
15625069
特大 窓有
約530
202×122×40
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください