ケーピープラテック
KMフードパック
耐水性に優れた未晒紙のフードパックです。サンドイッチなどの軽食からお弁当までお使いいただけます。
電子レンジ使用可
材質
紙+内側PE
色
クラフト
電子レンジ
○
内容量
1パック(50枚)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(g)
外寸法(横×縦×高さ)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15625078
小 窓無
約170
105×85×40
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
返品不可
15625087
中 窓無
約250
150×85×45
オープン
¥
2,390
¥
2,629
(税込)
3日以内出荷
返品不可
15625096
大 窓無
約450
175×120×45
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
3日以内出荷
返品不可
15625105
特大 窓無
約530
202×122×40
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください