ケーピープラテック
食品容器 ランチパック 8
保温性・耐熱性に優れた身・フタ一体型の食品容器です。イベントでのテイクアウトシーンにもおすすめ。
電子レンジ使用不可
オーブン使用不可
材質
PSP
容量(g)
200
耐熱温度(℃)
80
外寸法(mm)
187×110×34
電子レンジ
×
内容量
1パック(50個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15625209
-
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください