ケーピープラテック
食品容器 KMスクエア 中皿用嵌合フタ
スクエア容器「KM150-830本体」の中皿「KM150中皿1」に嵌合するフタです。
電子レンジ使用不可
材質
OPS
色
透明
耐熱温度(℃)
80
外寸法(mm)
145×145×11
電子レンジ
×
内容量
1パック(50枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15625245
KM-150
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください