食品容器 KMカップ 本体
幅広い用途に使用できる紙製カップです。間口が広いので、大きい具材を入れる丼ものにぴったりです。内側にPE加工をしているため、汁漏れにも対応。スタック性に優れ、容器を重ねて積む際にずれにくくなっています。別売の中皿と組み合わせていただくことで、ごはんや麺類と具材を分けて盛付けできます。専用のフタ「KM165フタ」は別売です。
電子レンジ使用可
材質未晒紙/PE(内)
色ナチュラル
容量(mL)900
外形寸法(直径Φ×高さH)(mm)164×65
内容量1パック(50枚)