ケーピープラテック
竹ストロー
主原料に天然竹を採用した土壌分解される環境にやさしいストローです。植物繊維乾式工法。耐熱-20~80℃、耐水性72時間以上と非常に便利性の高い商品です。
商品タイプ
ストレート
材質
竹+でんぷん+生分解性樹脂
色
ナチュラル
長さ(mm)
210
外装
個包装
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
商品タイプ
直径(Φmm)
長さ(mm)
材質
色
入数(個)
外装
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15625568
平口 8mm 単袋
1箱(300本)
ストレート
8
210
竹+でんぷん+生分解性樹脂
ナチュラル
300
個包装
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
10日以内出荷
返品不可
15625577
斜口 12mm 単袋
1箱(140本)
ストレート
12
210
竹+でんぷん+生分解性樹脂
ナチュラル
140
個包装
オープン
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください