曜日別特売

オールマイティTDⅡ11L

オールマイティTDⅡ11L - mizuno(ミズノ)オールマイティTDⅡ11L - mizuno(ミズノ)オールマイティTDⅡ11L - mizuno(ミズノ)オールマイティTDⅡ11L - mizuno(ミズノ)オールマイティTDⅡ11L - mizuno(ミズノ)オールマイティTDⅡ11L - mizuno(ミズノ)オールマイティTDⅡ11L - mizuno(ミズノ)オールマイティTDⅡ11L - mizuno(ミズノ)

素足感覚で、軽やかに弾む。
高反発と柔らかさが特徴のMIZUNO ENERZYを採用。
クッション性と素足感覚を両立させた一足。
軽やかに弾むような柔らかさ。
かかと部分にMIZUNO ENERZYを採用することで、クッション性を獲得、快適に作業を進められます。
ステッチにまでこだわったデザインで細く見えるシルエットなのにEEE設計。
素足感覚でも履きこなせる一足です。
MIZUNO ENERZY ミズノ史上最高の高反発ソール素材
ミズノが総合スポーツ用品メーカーとして培ってきた「反発性」に関する知見を終結した新素材。
柔らかさによってためた接地時のエネルギーを少ないロスで反発させる。
ワークシーンに合わせたミズノエナジーの配置
踵部への配置で柔らかい素材による接地時のクッション感を実現

用途運輸業/建築業/製造業規格JSAA規格 A種材質(甲)人工皮革×合成繊維×合成皮革材質(底部)ゴム底形状ローカット甲被タイプひもタイプ機能軽量標準質量(g/片足)約370(26.0cm)靴タイプスニーカー内容量1足
注意
※<MIZUNO>メーカー従来品比:材料性能のみを比較した数値であり、設計などにより、効果や感じ方が異なります。
44件中 144各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
機能
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15625988F1GA23000125525.5軽量01:ホワイト×レッド
オープン11,880
11,880
13,068(税込)
当日出荷
15626006F1GA23000126526.5軽量01:ホワイト×レッド
オープン11,880
11,880
13,068(税込)
当日出荷
15626058F1GA23000922522.5軽量09:ブラック×グリーン
オープン11,880
11,880
13,068(税込)
3日以内出荷
15626119F1GA23000925525.5軽量09:ブラック×グリーン
オープン11,880
11,880
13,068(税込)
当日出荷
15626128F1GA23000926026.0軽量09:ブラック×グリーン
オープン11,880
11,880
13,068(税込)
当日出荷
15626137F1GA23000926526.5軽量09:ブラック×グリーン
オープン11,880
11,880
13,068(税込)
当日出荷
15626146F1GA23000927027.0軽量09:ブラック×グリーン
オープン11,880
11,880
13,068(税込)
当日出荷
15626216F1GA23002726026.0軽量27:ブルーグレー×コーラル
オープン11,880
11,880
13,068(税込)
当日出荷
15626277F1GA23006224524.5軽量62:レッド×シルバー
オープン11,880
9,598
アウトレット
10,558(税込)
当日出荷
残り1点です
15626304F1GA23006226026.0軽量62:レッド×シルバー
オープン11,880
9,598
アウトレット
10,558(税込)
当日出荷
残り2点です
15625927F1GA23000122522.5軽量01:ホワイト×レッド
オープン
取扱い終了
返品不可
15625936F1GA23000123023.0軽量01:ホワイト×レッド
オープン
取扱い終了
返品不可
15625945F1GA23000123523.5軽量01:ホワイト×レッド
オープン
取扱い終了
返品不可
15625954F1GA23000124024.0軽量01:ホワイト×レッド
オープン
取扱い終了
返品不可
15625970F1GA23000124524.5軽量01:ホワイト×レッド
オープン
取扱い終了
返品不可
15625979F1GA23000125025.0軽量01:ホワイト×レッド
オープン
取扱い終了
返品不可
15625997F1GA23000126026.0軽量01:ホワイト×レッド
オープン
取扱い終了
返品不可
15626015F1GA23000127027.0軽量01:ホワイト×レッド
オープン
取扱い終了
返品不可
15626024F1GA23000127527.5軽量01:ホワイト×レッド
オープン
取扱い終了
返品不可
15626040F1GA23000128028.0軽量01:ホワイト×レッド
オープン
取扱い終了
返品不可
15626049F1GA23000129029.0軽量01:ホワイト×レッド
オープン
取扱い終了
返品不可
15626067F1GA23000923023.0軽量09:ブラック×グリーン
オープン
取扱い終了
返品不可
15626076F1GA23000923523.5軽量09:ブラック×グリーン
オープン
取扱い終了
返品不可
15626085F1GA23000924024.0軽量09:ブラック×グリーン
オープン
取扱い終了
返品不可
15626094F1GA23000924524.5軽量09:ブラック×グリーン
オープン
取扱い終了
返品不可
15626110F1GA23000925025.0軽量09:ブラック×グリーン
オープン
取扱い終了
返品不可
15626155F1GA23000927527.5軽量09:ブラック×グリーン
オープン
取扱い終了
返品不可
15626164F1GA23000928028.0軽量09:ブラック×グリーン
オープン
取扱い終了
返品不可
15626180F1GA23000929029.0軽量09:ブラック×グリーン
オープン
取扱い終了
返品不可
15626189F1GA23002724524.5軽量27:ブルーグレー×コーラル
オープン
取扱い終了
返品不可
15626198F1GA23002725025.0軽量27:ブルーグレー×コーラル
オープン
取扱い終了
返品不可
15626207F1GA23002725525.5軽量27:ブルーグレー×コーラル
オープン
取扱い終了
返品不可
15626225F1GA23002726526.5軽量27:ブルーグレー×コーラル
オープン
取扱い終了
返品不可
15626234F1GA23002727027.0軽量27:ブルーグレー×コーラル
オープン
取扱い終了
返品不可
15626250F1GA23002727527.5軽量27:ブルーグレー×コーラル
オープン
取扱い終了
返品不可
15626259F1GA23002728028.0軽量27:ブルーグレー×コーラル
オープン
取扱い終了
返品不可
15626268F1GA23002729029.0軽量27:ブルーグレー×コーラル
オープン
取扱い終了
返品不可
15626286F1GA23006225025.0軽量62:レッド×シルバー
オープン
取扱い終了
返品不可
15626295F1GA23006225525.5軽量62:レッド×シルバー
オープン
取扱い終了
返品不可
15626320F1GA23006226526.5軽量62:レッド×シルバー
オープン
取扱い終了
返品不可
15626329F1GA23006227027.0軽量62:レッド×シルバー
オープン
取扱い終了
返品不可
15626338F1GA23006227527.5軽量62:レッド×シルバー
オープン
取扱い終了
返品不可
15626347F1GA23006228028.0軽量62:レッド×シルバー
オープン
取扱い終了
返品不可
15626356F1GA23006229029.0軽量62:レッド×シルバー
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ALMIGHTY TDⅡ (オールマイティ TDⅡ) 商品PV<br>ALMIGHTY TDⅡ(オールマイティ TDⅡ) 商品特徴動画
>ALMIGHTY TDⅡ(オールマイティ TDⅡ) 商品特徴動画
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする