曜日別特売
モノタロウ

ケーブルタイ 高耐侯タイプ 12ナイロン

ケーブルタイ 高耐侯タイプ 12ナイロン - モノタロウケーブルタイ 高耐侯タイプ 12ナイロン - モノタロウケーブルタイ 高耐侯タイプ 12ナイロン - モノタロウケーブルタイ 高耐侯タイプ 12ナイロン - モノタロウケーブルタイ 高耐侯タイプ 12ナイロン - モノタロウケーブルタイ 高耐侯タイプ 12ナイロン - モノタロウケーブルタイ 高耐侯タイプ 12ナイロン - モノタロウケーブルタイ 高耐侯タイプ 12ナイロン - モノタロウ
(7件のレビュー)

12ナイロンを使用した高耐侯(耐候性約20年相当。)タイプのケーブルタイです。
当社ケーブルタイ耐候タイプと比べ、耐侯年数が長いので、交換の頻度を低減できます。
塩化物などの化学物質に対する耐性が高いので、塩害の発生する地域や亜鉛メッキ鋼の取り付け、融雪剤、凍結防止剤などを使用する地域でも使用可能です。
太陽光パネルの架台まわりの配線の固定に最適です。

用途電線やケーブルの固定や結束に種類耐候性UL規格難燃グレード(主原料)UL94HBRoHS指令(10物質対応)対応内容量1パック(100本)
RoHS指令対応証明書:(0.2MB)
注意
※開封後は出来るだけ早くお使いください。
※直射日光・火元など高温になる場所では保管しないでください。
※乾燥すると割れやすくなる場合があります。保管する場合は密閉することを推奨します。
※厳寒期には室温(約25℃)にしばらく置いてからご使用ください。
※一度ご使用された製品を再度ご使用にされることで、結束力不足により不具合が発生する可能性があります。
※用途以外に使用しないでください。
※耐侯年数は、実施した暴露試験に基づきます。一定条件での参考データであり、実際の使用環境での性能を保証するものではありません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
最大結束径(Φmm)
使用温度範囲(℃)
全長L(mm)
特性
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21464539-12ナイロン35-40~95150高耐侯
999
1,099(税込)
当日出荷
1年間返品保証
21464548-ナイロン1250-40~95200高耐侯
1,398
1,538(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-28
用途: シートを止めたり 旗の柱を止めるため

普段は高耐候ではない普通のケーブルタイを使っていますが直ぐに劣化して外れるので試しに高耐候を購入しました。お値段は高くなりますが長持ちするならと思います。

対象商品 : 21464539
2025-10-29
用途: オートバイの各部固定に
自動車・二輪車・自転車関連業

以前、耐候性ではないものを使用したところ、バキバキに割れて使い物にならなかったため、少し高いですが耐候性のものを購入しました。まだ使用して間がないので普通に機能しています。

2025-06-03
用途: 園芸のパイプなどの固定
農・林・水産業

しなやかで強靭で締まりやすくて非常に良いと思います
屋外での対候性20年という触れ込みは今後20年たたないと評価できませんが、現状は非常に良い商品だと思います。

2025-04-02
用途: 屋外の園芸柵固定用に

屋外の、園芸ポールの固定などに使用しています。 66ナイロンよりも長持ちするそうなので何年もつのか期待しています。

2025-04-06
用途: 簡易屋根の組み立て

従来の耐候性ではタイの幅が細い程紫外線による劣化が激しく、1年も持たない事が有りました。高耐候は結構だが、材質が硬く、締め上げるのに少し力が要る。価格も高いので、重要な箇所にだけ使用し、耐候性と使い分けると良いと思う。

対象商品 : 21464548
2024-07-20
用途: 防砂ネットの留め付け

10本に1本は締め付けられないか、切れるか…。
不良品の率が高かったです。
耐候性を重要視する箇所には、これまで11ナイロンを使っていましたが、
さらに性能が高そうだったのでこちらにしてみました。
心配なので、とりあえず時々現場を見に行ってフォローしています。

2が参考にしています
MonotaROからの回答

購入後1年以内でご希望でしたら返品を受け付けますのでお手数ですが弊社お問い合わせ窓口までお問い合わせよろしくお願いいたします。

対象商品 : 21464548
2024-05-21
用途: 日よけ固定
その他業種

高耐候性のインシュロックを探してました、良い商品が見つかりましたいい感じ

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする