曜日別特売

E-Style 物置 L'espace(レスパス)

E-Style 物置 L'espace(レスパス) - サンキンE-Style 物置 L'espace(レスパス) - サンキンE-Style 物置 L'espace(レスパス) - サンキンE-Style 物置 L'espace(レスパス) - サンキンE-Style 物置 L'espace(レスパス) - サンキンE-Style 物置 L'espace(レスパス) - サンキンE-Style 物置 L'espace(レスパス) - サンキンE-Style 物置 L'espace(レスパス) - サンキン

広々とした開口スペースで暮らしに空間をプラスします。安心の国内生産で優れた耐久性を実現した物置です。
アルミ製の取っ手で、荷物を持っていても開け閉めがラクラク。
連動扉の採用で広々とした開口部を実現。
右開き・左開きのどちらも可能。
床板の耐荷重は600kg/m2と業界最高水準。

扉形式引き戸標準装備品棚板(大)2枚/転倒防止金具(アンカープレート)4本/ 鍵2本高さ(mm)2000棚板調整ピッチ(mm)150間隔 10段階棚板寸法(幅W×奥行D)(mm)1043×383内容量1台
注意
※配送は4t車(車幅約2.3m)にて行います。通行可能か事前確認お願い致します。
※混載便での発送のため、配送日及び配送時間のご指定はできません。
※当日不在等による配送不可の場合、別途持ち帰り費などの費用が発生します。
※お客様都合によるご注文後のキャンセル・機種変更及び返品はお受けできません。
※ブロックはお客様にてご用意となります
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
有効開口寸法(間口×高さ)(mm)
質量(kg)
梱包数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15626819EL-1712 (GK)174312222000950×179915119個
198,000
149,800
164,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
15626828EL-2212 (GK)2289122220001320×179918319個
212,000
159,800
175,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
15626837EL-2217 (GK)2289176820001320×179922020個
255,000
189,800
208,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
15626846EL-2823 (GK)2835231420001320×179930023個
384,000
289,800
318,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
15626889EL-1712S (GK) 積雪型174312222000950×179915719個
199,000
149,800
164,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
15626898EL-2212S (GK) 積雪型2289122220001320×179919019個
213,000
159,800
175,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
15626907EL-2217S (GK) 積雪型2289176820001320×179923521個
257,000
189,800
208,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
15626916EL-2823S (GK) 積雪型2835231420001320×179932725個
388,000
289,800
318,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
15626855EL-2217+M15 (GK)2289176820001320×179931728個
356,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
15626864EL-2212 (DW)2289122220001320×179918319個
206,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
15626880EL-2217 (DW)2289176820001320×179922020個
247,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
15626925EL-2212S (DW) 積雪型2289122220001320×179919019個
211,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
15626934EL-2217S (DW) 積雪型2289176820001320×179923521個
257,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

物置」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする