サンキン
E-Style 物置 COOL(クール)
住宅環境にマッチしたモダンでシンプルなデザインの国産収納庫です。
高さ(mm)
1932
梱包数
8個
標準装備品
棚板2枚/転倒防止金具(アンカープレート)4本/ 鍵2本
扉形式
引き戸
棚板調整ピッチ(mm)
100間隔 15段階
必要ブロック数(個)
6
内容量
1台
取扱説明書:
取扱・組立説明書(1.93MB)
注意
※配送は4t車(車幅約2.3m)にて行います。通行可能か事前確認お願い致します。
※混載便での発送のため、配送日及び配送時間のご指定はできません。
※当日不在等による配送不可の場合、別途持ち帰り費などの費用が発生します。
※お客様都合によるご注文後のキャンセル・機種変更及び返品はお受けできません。
※ブロックはお客様にてご用意となります
※一階軒先渡しとなりますのであらかじめご了承ください。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
奥行(mm)
間口(mm)
有効開口寸法(間口×高さ)(mm)
室内有効寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15626950
EC-1375 (GK)
84
750
1300
475×1800
1299×642×1865
¥
108,000
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
15626959
EC-1575 (GK)
91
750
1500
575×1800
1499×642×1865
¥
119,000
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
15626968
EC-1590 (GK)
97
900
1500
575×1800
1499×792×1865
¥
131,000
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
15626977
EC-1775 (GK)
99
750
1700
675×1800
1699×642×1865
¥
127,000
¥
96,980
¥
106,678
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
15626986
EC-1790 (GK)
105
900
1700
675×1800
1699×792×1865
¥
145,000
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。