E-Style 物置 Peerless(ピアレス)

E-Style 物置 Peerless(ピアレス) - サンキンE-Style 物置 Peerless(ピアレス) - サンキンE-Style 物置 Peerless(ピアレス) - サンキンE-Style 物置 Peerless(ピアレス) - サンキン

全体を木目調のカラー・質感で包み込んだ唯一無二のデザイン型国産収納庫。住環境に自然に溶け込むナチュラルな風合い

質量(kg)118高さ(mm)1932奥行(mm)900間口(mm)1700梱包数7個標準装備品棚板4枚/転倒防止金具(アンカープレート)4本/ 鍵2本有効開口寸法(間口×高さ)(mm)675×1800室内有効寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1699×792×1865扉形式引き戸棚板調整ピッチ(mm)100間隔 15段階棚板寸法(幅W×奥行D)(mm)846×435必要ブロック数(個)6内容量1台
注意
※配送は4t車(車幅約2.3m)にて行います。通行可能か事前確認お願い致します。
※混載便での発送のため、配送日及び配送時間のご指定はできません。
※当日不在等による配送不可の場合、別途持ち帰り費などの費用が発生します。
※お客様都合によるご注文後のキャンセル・機種変更及び返品はお受けできません。
※ブロックはお客様にてご用意となります
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15626995EP-1790 (DW)
190,000
149,800
164,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
15627004EP-1790 (WW)
190,000
149,800
164,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

物置」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする