2カメラ・ルームミラー型ドライブレコーダー FC-DR-MS22

2カメラ・ルームミラー型ドライブレコーダー FC-DR-MS22 - FIRSTCOM2カメラ・ルームミラー型ドライブレコーダー FC-DR-MS22 - FIRSTCOM2カメラ・ルームミラー型ドライブレコーダー FC-DR-MS22 - FIRSTCOM2カメラ・ルームミラー型ドライブレコーダー FC-DR-MS22 - FIRSTCOM2カメラ・ルームミラー型ドライブレコーダー FC-DR-MS22 - FIRSTCOM2カメラ・ルームミラー型ドライブレコーダー FC-DR-MS22 - FIRSTCOM2カメラ・ルームミラー型ドライブレコーダー FC-DR-MS22 - FIRSTCOM2カメラ・ルームミラー型ドライブレコーダー FC-DR-MS22 - FIRSTCOM
(2件のレビュー)

日本製・3年保証
前後2カメラ200万画素 高機能GPSドライブレコーダー
セパレート式のスマートデジタルミラー

用途
ルームミラー型の大型液晶で前後カメラの映像をモニターできる、待望のドライブレコーダー。
最新の10.88型・IPS液晶カラーモニターを採用。
タッチスクリーンなので直感的な操作が可能です。
フロントカメラがセパレート式になったことで設置の自由度が向上。
またミラー型ドライブレコーダーを車外から見た場合にありがちな必要以上に
大きくなるミラー部分の存在感を抑え、スマートな印象を保つことが可能となりました。
純正ルームミラーと比較して死角のないクリアな映像で前方・後方を確認でき、
ワンタッチでフロント画面 / リア画面 / 2画面 へと表示を切り替えられます。
通常のミラーにも切り替えが可能です。
付属のGPSユニットにより日時合わせを自動的に行ったり、速度も表示できます。
付属品本体固定用バンド(標準)×4、本体固定用バンド(ロング)×2、カー電源コード(約3.5m、GPS中継ケーブル 1m付)×1、GPSユニット(約1.9m)×1、フロントカメラ接続ケーブル(約1m)×1、リアカメラ接続ケーブル(約10m)×1、反射防止フィルム ×1,クリーニングクロス ×1、車内用リアカメラ取付ステー(両面テープ同梱)×1、車内用リアカメラ取付ステー用ねじセット×4、車外用リアカメラ取付ステー(両面テープ同梱)×1、車外用リアカメラ取付ステー用ねじセット×4、microSDHCカード(32GB)×1、取扱説明書(保証書付)×1質量(g)本体:322、フロントカメラ:18、防水リアカメラ:47電源バックアップ:スーパーキャパシタ ボタン充電池(時計用)センサーGセンサー:有り(オフ/高/中/低)3段階調整電源電圧(V)DC12/24(本体 DC5)記録方式常時録画、イベント記録 (Gセンサー、手動)、駐車録画 (タイムラプス録画:オプション)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体:255×72×18、フロントカメラ:52×24×28、防水リアカメラ:59×24×30記録媒体microSDHC(32GB付属)/ 8~32GB対応(Class10以上)消費電流(mA)約650(DC12V時)/約330(DC24V時)/駐車録画:約400解像度記録:1920×1080(Full HD)保証期間3年間 (microSDHCカード等 消耗品除く)撮像素子フロントカメラ:200万画素CMOS 撮像素子、防水リアカメラ:200万画素CMOS(鏡像/正像切替可能)記録ファイル形式【映像】動画:MP4(H.264)、静止画:JPG画面サイズ10.88型カラー液晶モニター画素数200万画素フレームレートフロントカメラ:27.5fps、防水リアカメラ:25fps画角【レンズ】フロントカメラ:水平 115度 垂直 57度(136度対角)、防水リアカメラ:水平 125度 垂直 67度(145度対角)動作温度範囲(℃)-10~60内容量1個
関連資料:カタログ(4.38MB)
注意
※microSDカードには寿命があり、消耗品となります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15630940FC-DRMS22-W
オープン
29,980
32,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-01
用途: 軽トラキャリィに設置

荷台に自家製箱常時積載ため後方視界不良ゆえ設置。後方確認が主目的ため、単なるバックカメラを計画もどうせならとドラレコへ。使い易そう思い購入、設置、取扱・視認性なども良く満足です。強いて言うなら、液晶上部のコネクター類が今は主流で無いミニUSBな処です。とりわけ電源用コネクタは隣コネクタと干渉し、挿入時はケーブルを急曲げしないと入りません。

1が参考にしています
対象商品 : 15630940
2023-12-19
用途: 営業車に取付
卸売・小売業

操作・取付簡単で画面も見やすく、とても満足しています。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライブレコーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする