防寒ニトリル手袋マジック付

防寒ニトリル手袋マジック付 - コーコス信岡防寒ニトリル手袋マジック付 - コーコス信岡防寒ニトリル手袋マジック付 - コーコス信岡防寒ニトリル手袋マジック付 - コーコス信岡

柔らかく発泡暖かいインナー。内部3層構造。発泡ニトリルゴム。ナイロンライナー。ポリエステルフリース。マジックテープ付き。

用途作業 ワーク 軽作業入数(双)1機能柔軟性・防寒内容量1双
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18505980N-3140ブラックL259.521
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
18505989N-3140ブラックLL261022
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
18505998N-3140ブラック3L2710.523
オープン
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
18505964N-3140ブラックM24920
オープン
取扱い終了
18506007N-3140レッドM24920
オープン
取扱い終了
18506016N-3140レッドL259.521
オープン
取扱い終了
18506025N-3140レッドLL261022
オープン
取扱い終了
18506034N-3140レッド3L2710.523
オープン
取扱い終了
18506050N-3140ブルーM24920
オープン
取扱い終了
18506059N-3140ブルーL259.521
オープン
取扱い終了
18506068N-3140ブルーLL261022
オープン
取扱い終了
18506077N-3140ブルー3L2710.523
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防寒用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする