曜日別特売

クロロプレン手袋

クロロプレン手袋 - コーコス信岡クロロプレン手袋 - コーコス信岡クロロプレン手袋 - コーコス信岡クロロプレン手袋 - コーコス信岡クロロプレン手袋 - コーコス信岡クロロプレン手袋 - コーコス信岡クロロプレン手袋 - コーコス信岡クロロプレン手袋 - コーコス信岡

ウェットスーツ素材のクロロプレンゴム素材が保温性を高めます。
発砲クロロプレン合成ゴムをポリエステルジャージではさんだ3層構造。
手のひら部分はハイグリップすべり止め付き。
手首部分は面ファスナーアジャスター。
手首と甲に視認性を高める反射プリント入り。

用途作業 ワーク 軽作業材質クロロプレンゴムブラック入数(双)1機能保温性全長(cm)Lサイズ:22中指長(cm)7手のひらまわり(cm)23.5内容量1双
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18506208B-800S
オープン
749
824(税込)
3日以内出荷
18506217B-800M
オープン
749
824(税込)
3日以内出荷
18506226B-800L
オープン
749
824(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防寒用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする