クロロプレン手袋薄手

クロロプレン手袋薄手 - コーコス信岡クロロプレン手袋薄手 - コーコス信岡クロロプレン手袋薄手 - コーコス信岡クロロプレン手袋薄手 - コーコス信岡クロロプレン手袋薄手 - コーコス信岡
(2件のレビュー)

ウェットスーツ素材のクロロプレンゴム素材が保温性を高めます。
発砲クロロプレン合成ゴムをポリエステルジャージではさんだ3層構造。
防寒手袋の下履き用としても使用可能。

用途作業 ワーク 軽作業材質クロロプレンゴムブラック入数(双)1機能保温性全長(cm)Lサイズ:21.5中指長(cm)7.5手のひらまわり(cm)20.5内容量1双
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18506235B-801S
オープン
549
604(税込)
3日以内出荷
18506244B-801M
オープン
549
604(税込)
3日以内出荷
18506260B-801L
オープン
549
604(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-29
用途: 防寒手袋用インナー
卸売・小売業

他の方のレビューにもありますが『小さい』
手のひらまわり20.5㎝と記載がありますが、裏返して縫い代まで計測してMサイズ19.0㎝。縫い代を除いて18.0㎝。女性でも圧迫感を感じるとのこと。
滑り止め等無く防寒手袋のインナーにぴったりなのに残念です。

対象商品 : 18506244
2023-12-21
用途: 寒いとき

やたら小さく伸縮性に欠ける。自分の手は小さい方で普通のMで余るのだが、まず手首が入らない、次は指が入るけど圧迫感満載。こんなの使い物にならない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防寒用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする