曜日別特売

のびのび手袋指切り

のびのび手袋指切り - コーコス信岡のびのび手袋指切り - コーコス信岡のびのび手袋指切り - コーコス信岡のびのび手袋指切り - コーコス信岡のびのび手袋指切り - コーコス信岡のびのび手袋指切り - コーコス信岡のびのび手袋指切り - コーコス信岡のびのび手袋指切り - コーコス信岡

伸長率があるので、大人から子供までぴったりフィットします。
屋外作業だけでなく通勤、通学、屋内作業にも最適です。
すべり止めがついているのでグリップ性があります。
指出しタイプなので事務作業にも最適です。

用途作業 ワーク 軽作業 事務作業 通勤 通学 外出時サイズフリー入数(双)1機能伸縮性全長(cm)13中指長(cm)2手のひらまわり(cm)18内容量1双
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18506357Z-65レッド
オープン
179
197(税込)
3日以内出荷
18506366Z-65ネイビー
オープン
179
197(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月19日
18506375Z-65ピンク
オープン
179
197(税込)
3日以内出荷
18506384Z-65イエロー
オープン
179
197(税込)
3日以内出荷
18506400Z-65オレンジ
オープン
179
197(税込)
3日以内出荷
18506409Z-65ブラック
オープン
179
197(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防寒用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする