コーコス信岡
のびのび手袋(指長め)
伸長率があるので、大人から子供までぴったりフィットします。
屋外作業だけでなく通勤、通学、屋内作業にも最適です。
すべり止めがついているのでグリップ性があります。
指出しタイプなので事務作業にも最適です。
用途
作業 ワーク 軽作業 事務作業 通勤 通学 外出時
サイズ
フリー
入数(双)
1
機能
伸縮性
全長(cm)
17
中指長(cm)
4.5
手のひらまわり(cm)
18
内容量
1双
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18506418
Z-63
グレー
オープン
¥
239
¥
263
(税込)
当日出荷
18506427
Z-63
ブラック
オープン
¥
239
¥
263
(税込)
3日以内出荷
18506436
Z-63
カーキ
オープン
¥
239
¥
263
(税込)
3日以内出荷
18506445
Z-63
ダークグリーン
オープン
¥
239
¥
263
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください